Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola para construção KOLPUR

Cola para construção KOLPUR
KOLPUR BRANCO 600ML

Art. 0890100903
EAN 4056807035819

Entre na sua conta para ver preços
Cola para construção KOLPUR

Art. 0890100903

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Vedante-cola monocomponente à base de PU. Alto módulo.

Excelente poder de aderência


Permite a colagem e vedação com uma elevada elasticidade e resistência mecânica e uma cura à temperatura ambiente e humidade do ar.



Não corrosivo em contacto com metais


Colagem e vedação de superfícies metálicas.



Boa resistência ao envelhecimento e às condições ambientais



Pode ser pintável depois de seco

Estas indicações são apenas baseadas na nossa experiência. Deste modo, não nos responsabilizamos pelo resultado da aplicação do produto, devido à sua variedade de aplicações e condições de armazenamento pós venda, que não controlamos. Em caso de dúvida para uma aplicação diferente das acima explicadas, recomendamos sempre a realização de testes prévios.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Indicado para juntas de dilatação. Colagem e vedação de superfícies metálicas (aço galvanizado, zincado, alumínio e inox), madeira, betão armado, pedra, mármore, vidro e tijolo (excepto PE, PP e PTFE). Pode ser utilizado para preenchimento de fissuras.

Instruções

Limpar e desengordurar a superfície e só depois aplicar o produto.


Alisar com produto alisador, Art-Nr. 0893 3.

Conteúdo

600 ml

Recipiente

Cartucho

Base química

Poliuretano de componente único

Cor

Branco

Velocidade de cura total/condições

3 mm/d / 23°C e 55% de humidade relativa

Temperatura mín./máx. de processamento

-40 a 90 °C

Resistência mín. à tração

1,8 N/mm²

Resistência longitudinal mín. ao rasgo

0,8 N/m

Resistência de curto prazo contra

Óleos minerais, Gasolina, Óleos, Solventes, Resíduos alcalinos

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / de 10°C a 25°C

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica