Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Limpeza de jantes Premium

Produto limpeza jantes e tampões sem ácido Premium
LIMPEZA DE JANTES PREMIUM 10KG

Art. 0890102601
EAN 4058794181920

Entre na sua conta para ver preços
Limpeza de jantes Premium

Art. 0890102601
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
Produto para limpeza de jantes sem ácido.

Limpeza eficaz sem ácido


Produto ativo de limpeza para jantes e tampões sem necessidade de esfregar.



Ação rápida e brilhante


Age rapidamente sem danificar as jantes deixando toda a superfície de aplicação brilhante.



Remoção de resíduos difíceis


Remove os resíduos mais difíceis como pó de travões, alcatrão e outras sujidades.

Aviso

Utilizar material de proteção adequado no manuseamento do produto.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Jantes e tampões

Instruções

Para aplicação manual. Nebulizar uniformemente a jante, até estar totalmente coberta, na proporção de mistura indicada, recorrendo a um pulverizador. De seguida, aplicar água sob pressão para efetuar uma lavagem eficaz.

Conteúdo

9.2 l

Peso do conteúdo

10 kg

Recipiente

Bidão

Base química

Ácido-1-hidroxietilideno difosfónico, sal de sódio

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Branco

Temperatura mín. de inflamação

100 °C

Densidade/condições

1,086 g/cm³ / a 20°C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Sem silicone

Sim

Sem ácido fosfórico