Produto de limpeza forte para montagens
Produto de limpeza forte p/ montagens
PROD. LIMPEZA PARA MONTAGEM 500ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente desempenho de limpeza
Ideal para a remoção de sujidade oleosa, gordurosa, com fuligem e ligeiramente resinificada
Tempo reduzido de evaporação de solventes
- Limpeza rápida sem resíduos
- Tempo de inatividade reduzido das peças da máquina a tratar
- Não é necessária uma segunda aplicação
Boa compatibilidade com materiais
- Os vedantes com polímeros e FKM não incham.
- Não provoca corrosão em superfícies metálicas como ferro, aço, aço inox, alumínio e latão
Cabeça de pulverização com jato direto
Limpeza direcionada e eficaz de peças contaminadas
Sem acetona, silicone ou AOX
Antes da aplicação, verifique a compatibilidade das peças de borracha ou de plástico e das superfícies pintadas numa área invisível.
Com registo NSF K1 (n.º: 150705, 150706), cumpre os requisitos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos K1.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para a limpeza de caixas de motores e engrenagens, sistemas de travagem e peças de viaturas, máquinas e embraiagens em trabalhos de manutenção, reparação e montagem.
Pulverizar a superfície a limpar e, em seguida, limpá-la cuidadosamente com um pano de limpeza limpo.
Conteúdo | 0.5 l |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Transparente |
Base química | Nafta |
Densidade/condições | 0,71 g/cm³ / a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | -18 °C |
Sem acetona | Sim |
Sem silicone | Sim |
Sem AOX | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!