DESENGORDURANTE E DETERGENTE PARA EMPILHADORES
Prod. de limpeza p/ empilhadores
PRODUTO DE LIMPEZA PARA EMPILHADOR 750ML
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
Produto universal para limpeza e desengorduramento de empilhadores
Remoção rápida e elevado desempenho de limpeza
- Remoção rápida e eficaz de resíduos de fuligem, massa lubrificante, pó industrial e resíduos de óleo em empilhadores
Sem acetona
Sem AOX nem silicone
Aviso
Não pulverize peças quentes. Certifique-se de que, antes da aplicação, testa os componentes de borracha e plástico quanto à tolerância.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Extremamente eficaz na limpeza de empilhadores. Ótimo para limpar empilhadores. Para remoção rápida de resíduos de óleo e gordura, fuligem, pó no equipamento, etc.
Conteúdo | 750 ml |
Cor | Incolor |
Base química | Nafta |
Densidade/condições | 0,715 g/cm³ / a 20°C |
Sem acetona | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C |