Produto de limpeza de travões
Produto de limpeza de travões
BIDON LIMPEZA DE TRAVOES 20L
Art. 0890108716
EAN 4045727156568
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Universal e eficaz
- A fórmula poderosa remove a contaminação com fuligem, pó de travões, massa lubrificante e óleo sem esforço
- Evapora rapidamente sem deixar resíduos, ideal para uma limpeza completa sem necessidade de retificação
Suave com os materiais
- Fórmula sem acetona para uma boa compatibilidade com tintas, plásticos, vedantes e borracha
- Não pulverize sobre componentes quentes
- Não é adequado para a limpeza de superfícies de áreas adesivas
- Antes da aplicação, teste a compatibilidade das peças de borracha e de plástico, bem como das superfícies pintadas, numa área pouco visível
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para a remoção rápida de resíduos de óleo/massa lubrificante, fuligem e pó de veículos, travões de disco e de tambor, caixas do motor e de velocidades, etc.
Pulverize a superfície a limpar e esfregue-a com um pano limpo. Repita o processo no caso de sujidade entranhada.
Conteúdo | 20 l |
Recipiente | Bidão |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Incolor |
Base química | Nafta |
Densidade/condições | 0,714 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!