Líquido de limpeza Multiclean
Líquido de limpeza Multiclean
MULTICLEAN 400ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pode ser utilizado em áreas em que se processem ou armazenem alimentos, NSF H1 e K1
O produto pode entrar em contacto com alimentos por motivos técnicos
Bom desempenho desengordurante e de limpeza
Remove óleos, resina encrustada e resíduos de silicone
Boa compatibilidade com materiais
Sem acetona
Sem AOX nem silicone
Se for utilizado em áreas onde são processados e armazenados alimentos, apenas a quantidade mínima tecnicamente necessária poderá ser utilizada.
NSF = organização reconhecida internacionalmente para a supervisão e o registo de produtos utilizados na indústria alimentar
VbF = regulamento relativo a líquidos combustíveis (deixou de ser válido a partir de 01/01/2004), substituído pelo BetrSichV [regulamento de segurança operacional] (válido a partir de 03/10/2002)
Com registo NSF H1 e K1 (n.º: 135926), cumpre os requisitos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) 1998 H1
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para o desengorduramento e limpeza sem resíduos durante o trabalho de montagem e manutenção em máquinas, conjuntos e ferramentas em áreas críticas das indústrias alimentar, farmacêutica e de impressão, bem como para aplicações em que a utilização de produtos de limpeza fácil e altamente inflamáveis não é desejável.
Pulverize a uma distância de cerca de 20 cm sobre as partes a limpar e deixar secar.
Conteúdo | 400 ml |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Incolor |
Base química | Hidrocarboneto alifático |
Densidade/condições | 0,78 g/cm³ / Substância ativa, 20 °C |
Temperatura mín. de inflamação | 40 °C |
Sem acetona | Sim |
Sem silicone | Sim |
Sem AOX | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!