Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Spray auxiliar de arranque Start-Rapid

Spray auxiliar de arranque Start-Rapid
START RAPID

Art. 089011

EAN 4045989995752

Entre na sua conta para ver preços
Spray auxiliar de arranque Start-Rapid

Art. 089011
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
Arranque rápido do motor com combinação comprovada de agentes ativos
  • Ajuda com problemas de arranque de forma rápida e fiável, particularmente em tempo frio e húmido

  • Para todos os motores a gasolina e gasóleo de 2 e 4 tempos, com e sem catalisador
Aviso

O produto é altamente inflamável. O recipiente está pressurizado. Proteja da luz solar e temperaturas superiores a 50 °C. Antes da aplicação, verifique o produto quanto à compatibilidade do material. Se o motor não arrancar após 2 ou 3 tentativas, verifique o funcionamento do motor!

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para motores a gasóleo e gasolina com ou sem catalisador



Ideal para viaturas a gasóleo, máquinas de construção e máquinas agrícolas



Também adequado para motores de dois tempos


O Start-Rapid acaba com os problemas de arranque dos cortadores da relva

Instruções

Durante o arranque, pulverize um pouco de Start-Rapid (no máximo, 1-2 segundos) no interior do coletor de admissão do filtro de ar = resolução de problemas para arranque imediato

Conteúdo

300 ml

Cor

Transparente

Cheiro/fragrância

Característico

Base química

Éter dietílico

Validade a partir da data de produção

24 meses

Densidade

0,659 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Sem silicone

Sim

Sem AOX

Sim

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 0
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 1
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.