Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Espuma para pneus

Espuma para tratamento de pneus
ESPUMA PARA PNEUS 500ML

Art. 0890121
EAN 4056807147307

Entre na sua conta para ver preços
Espuma para pneus

Art. 0890121
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
Produto de conservação de alta qualidade para pneus

Limpa, cuida e protege


  • Simples de aplicar num único passo que permite poupar tempo

  • Não requer limpeza posterior

  • Ideal antes de armazenar os pneus

  • Repelente de pó e sujidade

  • Não ataca a pintura, os plásticos, a borracha ou os metais


Brilho mate acetinado


  • Os pneus ficam como novos

  • Melhoria visual, o que a torna adequada para veículos de exposição


Excelente proteção contra raios UV e ozono


  • Os pneus não ficam branqueados

  • Evita a fragilização das peças e o aparecimento de fissuras


Espuma para tratamento


  • Aplicação económica

  • Forma uma espuma estável no pneu, que escorre depois de afundar


Sem AOX e solventes

Aviso

Não pulverizar no perfil de pneus, discos de travões e tambores de travões. Contém silicone.


Tenha em atenção: Não pulverize o piso devido ao risco de derrapagem. Não pulverize pneus de veículos de duas rodas, discos de travões e tambores de travões.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Asseguramos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Produto de conservação de alta qualidade para pneus.

Instruções

Pulverizar a espuma uniformemente nas paredes dos pneus e deixar secar. Não é necessário voltar a limpar. Também pode ser utilizada em pneus molhados. Em caso de sujidade intensa, efetue uma breve pré-limpeza.

Conteúdo

500 ml

Peso unitário

573.500 g

Base química

Tensioativos alcalinos, óleo de silicone

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Branco

valor de pH/condições

9 / a 20°C

Densidade/condições

0,919 g/cm³ / a 20°C

Validade a partir da data de produção

18 meses

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Não

Biodegradável

Sim