Produto de limpeza TFT/LCD
Produto de limpeza de TFT/LCD
TFT/LCD-CLEANER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Efeito antiestático
- Aplicação simples e económica
- Fácil de limpar com efeito antiestático
- Sem formação de fissuras de tensão durante a aplicação
- Produzido a partir de matérias-primas renováveis, particularmente suaves para a pele e totalmente biodegradáveis
- Não é agressivo, não danifica as borrachas, a tinta ou os plásticos
- Aroma agradável
- Padrão de pulverização perfeito
Não utilizar em ecrãs TFT/LCD quentes e, durante a pulverização, ter cuidado para a espuma não escorrer para dentro dos rebordos da armação.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para a remoção de, por exemplo, impressões digitais, sujidade, fumo de tabaco, gordura e óleo de silicone
- Ecrãs TFT, plasma e LCD
- Todos os plásticos comuns, tais como teclados, caixas de PC
- Superfícies de metal e vidro, bem como de vidro acrílico
- Dispositivos de navegação
- Todos os ecrãs táteis, por exemplo, telemóveis, máquinas CNC, etc.
- Telefones
- Secretárias
- Fax e fotocopiadoras
Agitar bem a lata antes de utilizar. Pulverizar uniformemente sobre o ecrã arrefecido, deixar atuar por breves instantes e limpar com um pano de microfibras limpo aplicando uma ligeira pressão. Como alternativa, a espuma pode ser pulverizada no pano de microfibras e, em seguida, utilizada para limpar a superfície.
Conteúdo | 200 ml |
Base química | 2-propanol, água depurada |
Cor | Incolor |
Densidade | 0,917 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!