Removedor de ferrugem, Rost Off
Removedor de ferrugem, Rost Off
ROST OFF PLUS
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
High-quality rust remover
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 0.3 l |
Recipiente | Lata de aerossol |
Condições de temperatura mín. | -10 °C |
Condições de temperatura máx. | 140 °C |
Viscosidade cinemática da base de óleo | 16.5 mm²/s |
Condições para a viscosidade da base de óleo | a 40°C |
Base química | Óleo mineral |
Sem silicone | Sim |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem resina | Sim |
Sem ácido | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!