Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Removedor de ferrugem Rost Off Max

Removedor de ferrugem Rost Off Max
ROST OFF MAX ZEBRA 300ML

Art. 08902009

EAN 4045989494712

Entre na sua conta para ver preços
Removedor de ferrugem Rost Off Max

Art. 08902009
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
  • Lubrifica e remove a ferrugem

  • Ótimas propriedades de fluência

  • Sem resina nem ácido

  • Sem silicone

  • Compatível com borracha e vedantes

  • Proporciona uma proteção mais duradoura contra a corrosão
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O Rost Off Max solta as ligações roscadas enferrujadas e oxidadas em veículos de passageiros, camiões, máquinas agrícolas e de construção, equipamentos e dispositivos. Penetra profundamente na ferrugem e solta os parafusos oxidados.

Conteúdo

300 ml

Condições de temperatura mín.

-20 °C

Condições de temperatura máx.

150 °C

Base química

Mistura de solventes orgânicos

Sem silicone

Sim

Validade a partir da data de produção

18 meses

Sem AOX

Sim

Sem ácido

Sim