Spray de limpeza e conservação para cockpits
SPRAY DE LIMPEZA PARA COCKPIT 400ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Limpeza e conservação com um único produto
- Economia de tempo na limpeza do interior do veículo
- Aplicação universal em todos os componentes plásticos no interior do veículo
Tratamento ideal
- Reaviva as cores
- Confere um acabamento acetinado
Efeito antiestático
Evita a recontaminação rápida
Névoa de pulverização mínima
- Utilização simples e objetiva
- Aplicação fácil
Aroma de citrinos
Não aplicar o spray no para-brisas e nas janelas laterais. Ventilar o interior do veículo por um curto período de tempo após a aplicação.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para limpeza e tratamento do interior de viaturas ligeiras, pesadas e autocarros. Para instrumentos, revestimentos de portas, plásticos e tapetes de borracha.
Pulverize diretamente na superfície a limpar a uma distância de aproximadamente 20 cm e limpe com um pano limpo e seco.
Conteúdo | 400 ml |
Recipiente | Lata de aerossol |
Base química | Óleo mineral |
Cheiro/fragrância | Limão |
Cor | Incolor |
Densidade/condições | 0,72 g/cm³ / a 20°C |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!