Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Limpa-vidros ativo

Limpa-vidros ativo
SPRAY LIMPA-VIDROS ACTIVO 500ML

Art. 089025

EAN 4045727156780

Entre na sua conta para ver preços
Limpa-vidros ativo

Art. 089025
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
Espuma de limpeza ativa para uma limpeza sem manchas em vidro e superfícies lisas
  • Ao pulverizar, é produzida uma espuma, que impede o escorrimento em superfícies verticais, removendo assim de forma fiável a sujidade mais difícil

  • Limpa superfícies pintadas, bem como peças de borracha e plástico, sendo delicado com o material

  • Económico, graças a 20 vezes mais rendimento
Aviso

Não utilizar em superfícies quentes ou sob luz solar direta. Não é adequado para vidro de policarbonato.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Dissolve resíduos de insetos, excrementos de pássaros e sujidade da estrada, resíduos de nicotina, gorduras, resíduos de silicone e marcas de borracha do para-brisas, vidros de automóveis, espelhos e superfícies pintadas.

Instruções

Para obter bons resultados, agitar bem a lata antes de utilizar.

Conteúdo

500 ml

Peso unitário

541,166 g

Recipiente

Lata de aerossol

Base química

Água e propanol

Cheiro/fragrância

Limão

Cor

Incolor

Valor do pH

9,5

Densidade/condições

0,89 g/cm³ / a 20°C

Validade a partir da data de produção

36 meses

Sem AOX

Sim

Sem silicone

Sim

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 1
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.