Limpa-vidros ativo
Limpa-vidros ativo
LIMPA-VIDROS ACTIVO 20L
Art. 08902520
EAN 4058794664157
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Ao pulverizar, é produzida uma espuma, que impede o escorrimento em superfícies verticais, removendo assim de forma fiável a sujidade mais difícil
- Limpa superfícies pintadas, bem como peças de borracha e plástico, sendo delicado com o material
- Económico, graças a 20 vezes mais rendimento
Não utilizar em superfícies quentes ou sob luz solar direta. Não é adequado para vidro de policarbonato.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Dissolve resíduos de insetos, excrementos de pássaros e sujidade da estrada, resíduos de nicotina, gorduras, resíduos de silicone e marcas de borracha do para-brisas, vidros de automóveis, espelhos e superfícies pintadas.
Para obter bons resultados, agitar bem a lata antes de utilizar.
Conteúdo | 20 l |
Peso unitário | 20000,000 g |
Recipiente | Bidão |
Base química | Mistura de solventes orgânicos |
Cheiro/fragrância | Limão |
Cor | Incolor |
Valor do pH | Aprox. 10 |
Temperatura mín. de inflamação | 30 °C |
Densidade/condições | 0,97 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Biodegradável | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!