Massa de vedação para motor, Silicone Special 250
SILICONE ESPECIAL 250 VERMELHO 70ML
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Borracha de silicone vulcanizada a frio
- Nivela irregularidades
- Vedação fiável, mesmo após anos de vibrações
- Excelente aderência e resistência química
- Não escorre nem deixa fios
- Forma uma película após poucos minutos, velocidade de vulcanização de aprox. 1,5 mm/dia
Os vedantes líquidos só podem ser utilizados em combinação com o vedante original.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para a vedação de motores, transmissões e carroçarias, cabeças dos cilindros, cárteres, cárteres de óleo, radiadores, diferenciais, caixas de proteção de luzes, caixas de proteção de indicadores, cordões de soldadura, etc.
- As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura
- Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos
Conteúdo | 70 ml |
Base química | Vedante endurecido com acetato |
Densidade/condições | 1,05 g/cm³ / a 20°C |
Velocidade de cura total | 1,5 mm/d |
Cor | Vermelho |
Cheiro/fragrância | Vinagre |
Peso do conteúdo | 73 g |
Tempo mín. de formação de película | 6 min |
Tempo máx. de formação de película | 12 min |
Condições para tempo de formação de película | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Dureza Shore A | 30 |
Alongamento de rutura | 300 % |
Absorção de movimento contínua (até 150 °C) | 25 % |
Absorção de movimento contínua (acima de 150 °C) | 18 % |
Resistência mín./máx. à temperatura | -50 a 250 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 300 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Validade a partir da data de produção | 18 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca e seca, abaixo de 25°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!