Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa de vedação para motor, Silicone Special 250

SILICONE ESPECIAL 250 PRETO 70ML

Art. 0890323

EAN 4045727156902

Entre na sua conta para ver preços
Massa de vedação para motor, Silicone Special 250

Art. 0890323
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
Massa de vedação de silicone permanentemente elástica para motores e carroçaria, resistência breve a temperaturas até 300 °C
  • Borracha de silicone vulcanizada a frio

  • Nivela irregularidades

  • Vedação fiável, mesmo após anos de vibrações

  • Excelente aderência e resistência química

  • Não escorre nem deixa fios

  • Forma uma película após poucos minutos, velocidade de vulcanização de aprox. 1,5 mm/dia
Aviso

Os vedantes líquidos só podem ser utilizados em combinação com o vedante original.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para a vedação de motores, transmissões e carroçarias, cabeças dos cilindros, cárteres, cárteres de óleo, radiadores, diferenciais, caixas de proteção de luzes, caixas de proteção de indicadores, cordões de soldadura, etc.

Instruções
  • As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura

  • Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos

Conteúdo

70 ml

Base química

Vedante endurecido com acetato

Densidade/condições

1,05 g/cm³ / a 20°C

Velocidade de cura total

1,5 mm/d

Cor

Preto

Cheiro/fragrância

Vinagre

Peso do conteúdo

86,8 g

Tempo mín. de formação de película

6 min

Tempo máx. de formação de película

12 min

Condições para tempo de formação de película

a 23°C e 50% de humidade relativa

Dureza Shore A

30

Alongamento de rutura

300 %

Absorção de movimento contínua (até 150 °C)

25 %

Absorção de movimento contínua (acima de 150 °C)

18 %

Resistência mín./máx. à temperatura

-50 a 250 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

300 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 40 °C

Validade a partir da data de produção

18 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento fresca e seca, abaixo de 25°C

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.