Cimento de reparação
Cimento de ação rápida para instalação
CIMENTO RAPIDO 5KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Não contém cloreto e, por conseguinte, não é corrosivo
Para utilização universal em espaços interiores e exteriores
Rápida instalação e capacidade de carga
- Solidificação concluída após aproximadamente 3 minutos
- Pode ser reprocessado após uma hora (revestimento, gessos)
- Atinge rapidamente um nível elevado de resistência à flexão de tração e compressão
Proteger das baixas temperaturas!
Todos os substratos limpos e com capacidade de carga, sólidos, antiderrapantes, minerais e permitidos são classificados como adequados. (Os substratos de gesso devem ser previamente tratados com CERAfix 101). Não misture com outras substâncias (como gesso por exemplo). Não aplique demasiada água. Não utilize em estado líquido. O tempo de processamento refere-se a uma temperatura do ar e do objeto de +20 °C.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para fixações temporárias e secundárias. Para instalar e fixar portas e caixilhos de janelas, portadas, caixas e calhas em instalações elétricas, bem como para vedar pontos de infiltração em alvenaria, betão e tubos de cimento. Para a fixação de parafusos, buchas, ganchos de alvenaria, abraçadeiras para tubos e muito mais.
Os sifões de pavimento devem ser fornecidos com flanges finas que tenham uma largura mínima de 5 cm e devem ser feitos de um material adequado para colagem, por exemplo, aço inox, cobre ou PVC-U.
Base química | Mistura de cimento Portland/aluminoso |
Cor | Cinzento |
Densidade | 1,45 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Relação de mistura | 0,3 l de água para 1 kg |
Condições de aplicação | a 20°C |
Vida útil mín. | 1 min |
Tempo máx. de processamento | 3 min |
Condições de continuação de processamento | a 20°C |
Tempo mín. de cura | 5 min |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 30 °C |
Classe do material de construção | A1 |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN EN 13501-1 |
Resistência máx. à flexão | 3.8 N/mm² |
Condições para resistência à flexão | em conformidade com a DIN EN 196-1 após sete dias |
Resistência máx. à compressão | 22.5 N/mm² |
Condições de resistência à compressão | após sete dias, DIN EN 196-1 |
Peso do conteúdo | 5 kg |
Recipiente | Balde |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca e seca |
Resistência à flexão | aprox. 2,8 N/mm² | Após 1 hora e em conformidade com a norma DIN EN 196-1 |
aprox. 3,5 N/mm² | Após 2 hora e em conformidade com a norma DIN EN 196-1 | |
aprox. 3,6 N/mm² | Após 1 dia e em conformidade com a norma DIN EN 196-1 | |
aprox. 3,8 N/mm² | Após 7 dias e em conformidade com a norma DIN EN 196-1 | |
Resistência à compressão | aprox. 7,6 N/mm² | Após 1 hora e em conformidade com a norma DIN EN 196-1 |
aprox. 11,5 N/mm² | Após 2 hora e em conformidade com a norma DIN EN 196-1 | |
aprox. 13,1 N/mm² | Após 1 dia e em conformidade com a norma DIN EN 196-1 | |
aprox. 22,5 N/mm² | Após 7 dias e em conformidade com a norma DIN EN 196-1 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!