WUTHERM Final 1.0
Revestimento fino ETICS
WUTHERM FINAL 1.0-REV. FINO ETICS 25KG
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Propriedades
Produto aquoso de base acrílica que confere excelente resistência no exterior e repelência à água. Granulometria fina de aproximadamente 1,0 mm e média de aproximadamente 1,5 mm.
Cores podem ser requisitadas em pedido especial, para qualquer cor do catálogo NCS. As cores são produzidas em sistemas de afinação de cor pelo que podem variar. Aconselha-se a realização de testes prévios. A aplicação de cores fortes com coeficiente de absorção >0,7 é desaconselhada uma vez que pode originar fissuração e consequente infiltração.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.
Fichas Técnicas(X)
Para interior e exterior sobre substratos de argamassa de cimento ou betão e como acabamento de um esquema de isolamento térmico pelo exterior.
As superfícies devem estar coesas, isentas de fissuras, poeiras, gorduras, contaminantes e devem estar secas. Em suportes novos, aguardar 28 dias para cura completa do betão. Deve ser aplicada uma demão de Wutherm Primer, sem diluição. Sobre placas de EPS ou argamassas cimentícias de isolamento deve ser utilizado o Wutherm Primer entre a argamassa de colagem (Koltherm) e o acabamento. O produto deve ser homogeneizado através de agitação da embalagem. Aplicar o produto puro, sem diluição. O suporte deve estar a uma temperatura cerca de 5ºC acima do ponto de orvalho mas não deverá estar quente devido à exposição solar. Não aplicar o produto a uma temperatura ambiente inferior a 7ºC.
Peso do conteúdo | 25 kg |
Cor | Branco |
Tipo de grão | Fino |
Nível do brilho | Mate |
Densidade/condições | 1,62 g/cm³ / a 23°C |
Viscosidade | 550000 mPas |
Temperatura mín./máx. de processamento | 15 a 30 °C |
Rendimento mín./máx. (área) | 6-7,8 m² |
Tempo de secagem ao tato | 5 h |
Secagem para repintura mín./máx. | 18-24 h |
Concentração de VOC (CH) | 40 g/l |
Permeabilidade ao vapor de água | 150 g/m²/d |
Condições para permeabilidade ao vapor de água | de acordo com DIN EN ISO 7783-2, classe V1 |
Resistência à penetração da água | W3 |
Condições para resistência à penetração da água | de acordo com EN 1062-3 |
Força de arrancamento | 0,3 N |
Condutância térmica λ | 0,82 W/(m*K) |
Classe de material de construção/condições | C - Dificilmente inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501-1 |
Validade a partir da data de produção/condições | 2 anos / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar, 10°C a 30°C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!