Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
WUTHERM Final 1.5 - WUTHERM FINAL 1.5-REV. MÉDIO ETICS 25KG
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/lxZMRrVNsdI

WUTHERM Final 1.5 - WUTHERM FINAL 1.5-REV. MÉDIO ETICS 25KG - 1

WUTHERM Final 1.5

Revestimento médio ETICS
WUTHERM FINAL 1.5-REV. MÉDIO ETICS 25KG

Art. 089035202

EAN 4062856211050

Entre na sua conta para ver preços
WUTHERM Final 1.5

Art. 089035202
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
Revestimento acrílico de textura fina ou média para sistema ETICS

Propriedades


Produto aquoso de base acrílica que confere excelente resistência no exterior e repelência à água. Granulometria fina de aproximadamente 1,0 mm e média de aproximadamente 1,5 mm.

Aviso

Cores podem ser requisitadas em pedido especial, para qualquer cor do catálogo NCS. As cores são produzidas em sistemas de afinação de cor pelo que podem variar. Aconselha-se a realização de testes prévios. A aplicação de cores fortes com coeficiente de absorção >0,7 é desaconselhada uma vez que pode originar fissuração e consequente infiltração.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para interior e exterior sobre substratos de argamassa de cimento ou betão e como acabamento de um esquema de isolamento térmico pelo exterior.

Instruções

As superfícies devem estar coesas, isentas de fissuras, poeiras, gorduras, contaminantes e devem estar secas. Em suportes novos, aguardar 28 dias para cura completa do betão. Deve ser aplicada uma demão de Wutherm Primer, sem diluição. Sobre placas de EPS ou argamassas cimentícias de isolamento deve ser utilizado o Wutherm Primer entre a argamassa de colagem (Koltherm) e o acabamento. O produto deve ser homogeneizado através de agitação da embalagem. Aplicar o produto puro, sem diluição. O suporte deve estar a uma temperatura cerca de 5ºC acima do ponto de orvalho mas não deverá estar quente devido à exposição solar. Não aplicar o produto a uma temperatura ambiente inferior a 7ºC.

Peso do conteúdo

25 kg

Cor

Branco

Tipo de grão

Médio

Nível do brilho

Mate

Densidade/condições

1,62 g/cm³ / a 23°C

Viscosidade

550000 mPas

Temperatura mín./máx. de processamento

15 a 30 °C

Rendimento mín./máx. (área)

5-6,9 m²

Tempo de secagem ao tato

5 h

Secagem para repintura mín./máx.

18-24 h

Concentração de VOC (CH)

40 g/l

Permeabilidade ao vapor de água

150 g/m²/d

Condições para permeabilidade ao vapor de água

de acordo com DIN EN ISO 7783-2, classe V1

Resistência à penetração da água

W3

Condições para resistência à penetração da água

de acordo com EN 1062-3

Força de arrancamento

0,3 N

Condutância térmica λ

0,82 W/(m*K)

Classe de material de construção/condições

C - Dificilmente inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501-1

Validade a partir da data de produção/condições

2 anos / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar, 10°C a 30°C

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Perfil de canto com rede

PERFIL CANTO ETICS

Para reforço de cantos externos de 90° em sistemas ETICS
x 50 Un.
Perfil de pingadeira com canto de alisamento

PERFIL PINGADEIRA PARA ETICS

Para encaixar entre a fachada e o isolamento exterior
x 25 Un.
Perfil de junta de dilatação Com canto alisador de tipo E

PERFIL JUNTA DILATAÇÃO ETICS

Para juntas de dilatação de sistemas de isolamento térmico
x 25 Un.
Perfil de arranque, alumínio

PERFIL ARRANQUE ETICS 30MM

Para acabamento da parte inferior do isolamento de fachadas
x 20 Un.
Perfil de arranque, alumínio

PERFIL ARRANQUE ETICS 40 MM

Para acabamento da parte inferior do isolamento de fachadas
x 20 Un.
Perfil de arranque, alumínio

PERFIL ARRANQUE ETICS 50 MM

Para acabamento da parte inferior do isolamento de fachadas
x 25 Un.
Perfil de arranque, alumínio

PERFIL ARRANQUE ETICS 60 MM

Para acabamento da parte inferior do isolamento de fachadas
Perfil de arranque, alumínio

PERFIL ARRANQUE ETICS 80 MM

Para acabamento da parte inferior do isolamento de fachadas
x 25 Un.
Perfil de arranque, alumínio

PERFIL ARRANQUE ETICS 100 MM

Para acabamento da parte inferior do isolamento de fachadas
x 25 Un.
WUTHERM Primer

PRIMÁRIO PARA ETICS-WUTHERM PRIMER 20KG

Primário para sistema ETICS
x 1 Un.
Argamassa de colagem e barramento ETICS

ARGAMASSA COLAGEM BARRAMENTO ETICS 25KG

Argamassa seca e reforçada com fibras especiais destinada à aplicação no sistema ETICS - Isolamento térmico pelo exterior.
x 1 Un.
Rede de fibra de vidro

REDE FIBRA DE VIDRO 160G/M2

Para reforço de cola suavizante em sistemas de isolamento de revestimento de exterior, argamassa e estuque