Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

MASREP

Argamassa de reparação e acabamento MASREP
MASREP ARG. REPARACAO E ACABAMENTO 25KG

Art. 0890353039
EAN 4046777513776
Entre na sua conta para ver preços
MASREP

Art. 0890353039
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
Argamassa de passivação, reparação e acabamento de betão.

Pré-misturado seco composto por ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos, adjuvantes e fibras de reforço para fácil manuseamento e otimização das características de resistência.



Propriedades


  • Classe R4, segundo requisitos da NP EN 1504-3

  • Argamassa tixotrópica de secagem rápida e retração compensada


Precauções e recomendações


  • Não aplicar abaixo de 5ºC nem acima de 30ºC

  • Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol direto

  • Não misturar com outros produtos ou cargas

  • Não aplicar sobres superfícies pintadas ou gesso

  • Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas

  • Espessura recomendadas: entre 5 mm e 35 mm, por camada

  • É importante respeitar as quantidades de água na amassadura para evitar a segregação do produto, elevadas retrações e diminuição das resistências
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Vocacionada para utilização em sistemas de reparação de betão com danos estruturais. Realiza simultaneamente a passivação da armadura, a reparação da estrutura de


betão e a obtenção de um acabamento final fino. Aplica-se sobre superfícies de betão horizontais e verticais, interiores e exteriores, como vigas, pilares e superfícies de betão à vista.

Instruções

Os suportes devem ser resistentes, estáveis e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, tintas, produtos orgânicos, etc. Humedecer previamente a superfície de betão. A ferrugem dos ferros da armadura que se encontre desagregada, deverá ser removida com jato abrasivo. Misturar mecanicamente 25 kg do produto em pó com 16,5% de água (4,12 litros de água por embalagem), com misturador elétrico em baixa rotação, até se obter uma pasta homogénea e sem grumos. Aplicar manualmente, enchendo e compactando a zona a reparar, em camadas de 5 mm a 35 mm.

Base química

Cimento e aditivos

Densidade aparente

1400 kg/m³

Densidade aparente da argamassa

1200 kg/m³

Cor

Cinzento

Recipiente

Balde

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

30 °C

Espessura mín. do revestimento

5 mm

Espessura máx. do revestimento

35 mm

Quantidade de aplicação por espessura de camada/condições

1,9 kg/mm/m² / dependendo do processamento/utilização

Tempo de endurecimento

30 min

Condições de tempo de endurecimento

a 20°C, 150-200 g/m² de quantidade aplicada

Condições/Tempo de endurecimento

30 min / a 20°C, 150-200 g/m² de quantidade aplicada

Vida útil

15 min

Resistência mín. à temperatura do material de endurecido

5 °C

Resistência máx. à temperatura do material endurecido

200 °C

Quantidade de aplicação por espessura de revestimento

1,9 kg/mm/m²

Condições de quantidade de aplicação

dependendo do processamento/utilização

Valor do pH

12-13

Condições para valor do pH

neutro

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

Seco, à temperatura ambiente

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / seco, à temperatura ambiente

Peso do conteúdo

25 kg

Peso unitário

25 kg