Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

MASFIX

Argamassa de secagem rápida para ancoragens MASFIX
MASFIX GROUT FIXACAO E ANCORAGEM 25KG

Art. 0890353063

EAN 4046777513844

Entre na sua conta para ver preços
MASFIX

Art. 0890353063
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
Argamassa fluída de secagem ultrarrápida para ancoragens.

Pré-misturado seco composto por ligantes hidráulicos, inertes calcários e siliciosos, para fácil manuseamento e otimização das características de resistência e ancoragem.



Propriedades


  • Ultrarrápida com retração compensada

  • Ausência de segregação na fase plástica

  • Para utilização em interiores e exteriores


Precauções e recomendações


  • Não aplicar abaixo de 5ºC nem acima de 30ºC

  • Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol direto

  • Não misturar com outros produtos ou cargas (exceto brita calibrada e lavada)

  • Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas

  • Espessura recomendadas: mínimo 3cm e máximo 8cm

  • Colocação em serviço após 2 horas

  • É importante respeitar as quantidades de água na amassadura para evitar a segregação do produto, elevadas retrações e diminuição das resistências

  • Pelo seu carácter expansivo, não deverá ser utilizado para nivelamento de superfícies livres, para não ocorrerem abaulamentos nem fissurações
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Indicada para a realização de ancoragens de elementos metálicos em betão (cabos, barras, armaduras, etc.). Enchimentos de bases de aparelhos de apoio, fundações de máquinas, tampas de esgoto, preenchimento de fendas e cavidades confinadas no interior do betão. Selagens de atravessamentos de tubagens em paredes de betão.

Instruções

Os suportes devem ser secos, desempenados, limpos e desengordurados. Deve proceder-se à remoção de pó, eflorescências, descofrantes e ferrugem. Os suportes absorventes devem ser humedecidos previamente até à saturação, evitando o encharcamento. Misturar mecanicamente 25 kg do produto em pó com 14% de água (3,5 litros de água por embalagem), com misturador elétrico em baixa rotação, até se obter uma pasta fluída e sem grumos. Colocar MASFIX por vazamento, imediatamente após a amassadura de forma a aproveitar ao máximo as suas propriedades expansivas e o seu estado de fluidez. No caso de enchimento sob placas, deve assegurar-se um orifício de entrada e outro de saída para facilitar a expulsão do ar.

Base química

Cimento e aditivos minerais

Cor

Cinzento, Antracite

Densidade

1350 kg/m³

Condições de aplicação

temperatura no solo de ancoramento durante o processamento e o endurecimento

Tempo mín. de cura

10 min

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Temperatura máx. de processamento

30 °C

Temperatura mín. de processamento de superfície

5 °C

Temperatura máx. de processamento da superfície

25 °C

Temperatura mín. da cura

5 °C

Tempo máx. de cura

15 min

Classe do material de construção

A1 - Não inflamável

Resistência mín. à flexão

4 N/mm²

Resistência máx. à flexão

10 N/mm²

Resistência mín. à compressão

20 N/mm²

Resistência máx. à compressão

75 N/mm²

Quantidade de aplicação no peso/no volume

1350 kg/m³

Peso do conteúdo

25 kg

Validade a partir da data de produção

12 meses

Condições para manter a validade

área de armazenamento seca