Vaselina neutra
Vaselina
VASELINA NEUTRA BRANCA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Inodora
- Não tóxica
- Insolúvel em água e etanol
- Livre de silicone
- Neutra em termos de solventes
Fichas Técnicas(X)
Vaselina neutra para aplicações delicadas como lubrificação de máquinas e casquilhos. Facilita a montagem de peças de borracha, fechaduras de portas, engrenagens, etc. Reduz a fricção entre peças e facilita a introdução de sondas passa-cabos em tubos elétricos.
Conteúdo | 500 ml |
Densidade | 1085 kg/m³ |
Densidade/condições | 1085 kg/m³ / a 20°C |
Condições de densidade | a 20°C |
Condições de temperatura mín. | 5 °C |
Condições de temperatura máx. | 50 °C |
Condições de temperatura mín./máx. | 5 a 50 °C |
Validade a partir da data de produção | 60 meses |
Validade a partir da data de produção/condições | 60 meses / de 5°C a 30°C |
Peso do conteúdo | 440 g |
Peso unitário | 531,500 g |