Luva química Combi
Luva química Combi para sistema dispensador 1 l
LUVA QUIMICA COMBI
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Para utilização em sistemas dispensadores Skin
- Fácil de utilizar
- Excelente descarga residual
- Ótima dosagem económica
Princípio de ação dupla
São utilizados ingredientes com uma função de barreira contra contaminantes solúveis em água e insolúveis em água.
Garante uma sensação agradável na pele
Ingredientes como o D-pantenol e a vitamina E ajudam a prevenir a inflamação e promovem as propriedades regenerativas da pele.
Atua como refirmante, reduz a tensão e ajuda na regeneração natural da pele
- Por conseguinte, a loção também é adequada para utilização com vestuário de proteção, como luvas de PVC ou borracha.
- A loção tem uma aceitação muito grande por parte dos utilizadores graças à sua excelente absorção.
Sem óleo de silicone
Não deixa quaisquer vestígios nas peças de trabalho ou ferramentas
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para riscos de pele que mudam frequentemente ou não definidos claramente, bem como para tensão mecânica na pele provocada, por exemplo, por ferramentas, fibra de vidro, palha de aço ou cartão.
Protege contra substâncias solúveis em água, como líquido de refrigeração miscível em água, ácidos diluídos, lixívias, detergentes, cimento e cal, e contra substâncias insolúveis em água, como óleo, solventes orgânicos, óleo de corte e outras substâncias oleosas.
• Evite o contacto com os olhos
Conteúdo | 1000 ml |
Cheiro/fragrância | Perfumado |
Cor | Branco, Cinzento |
Desempenho (sistema de ponto) | 5 de 5 pontos |
valor de pH/condições | 7 / não diluído |
Período de utilização após a abertura | 12 meses |
Sem silicone | Sim |
Sem AOX | Sim |
Solúvel na água | Não |
Biodegradável/condições | Sim / Condições OCDE |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!