Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Gel desinfetante

Gel Desinfetante à base de álcool
GEL DESINFETANTE MAOS 100ML

Art. 0890600315
EAN 4062856446896
Entre na sua conta para ver preços
Gel desinfetante

Art. 0890600315

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Gel desinfetante à base de álcool para desinfeção das mãos.

Características


  • Gel desinfetante à base de álcool e quaternários de amónio para a desinfeção das mãos.


Vantagens


  • Da sua fórmula fazem parte agentes hidratantes e protetores da pele, proporcionando um melhor cuidado da pele evitando a sua secura.

  • O produto cumpre os requisitos do HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), ISO 22000:2005 ou Codex Alimentarius.


Biodegradável

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Indicado para áreas de processamento alimentar e de saúde pois não contém corantes, nem perfumes.

Instruções

Aplicar aproximadamente 3 ml de gel diretamente nas mãos limpas e secas. Em seguida friccionar até secar. Não necessita passar por água.

Base química

Água e álcool

Cheiro/fragrância

Característico

Cor

Incolor

Conteúdo

100 ml

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / área de armazenamento fresca e seca, no recipiente original vedado

Viscosidade/Consistência

Gel

Densidade/condições

0,88 g/cm³ / a 20°C

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica