Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Produto absorvente para óleo Road

Granulado absorvente para óleo, Road
MICRO ABSORVER 10 KG/20L

Art. 089061

EAN 4038898402800

Entre na sua conta para ver preços
Produto absorvente para óleo Road

Art. 089061
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
Granulado antiderrapante para limpar substâncias oleosas e aquosas em substratos sólidos e estradas

Grande poder de absorção, de efeito rápido


  • Menos consumo de material, o que significa, redução dos custos com a reciclagem

  • 1 kg de granulado absorvente para aproximadamente 1,01 litros de óleo (Westinghouse)

  • O fino sistema capilar do granulado retém o material absorvido e não o liberta


Utilização universal


  • Adequado para todos os líquidos, incluindo fugas de ácidos, lixívias, AdBlue e água

  • Adequado para utilização no interior e exterior


Manuseamento extremamente simples


  • O granulado permanece duro, mesmo após a absorção

  • Produz pouco pó, não fica enlameado e é fácil de varrer

  • Ótimo peso de massa; o granulado permanece no local da aplicação


Antiderrapante


  • Não corre o risco de escorregar no granulado ao caminhar ou passar de carro sobre o mesmo

  • Um resultado de 0% no SRT (teste alemão de derrapagem em estrada) é fundamental em relação ao risco, que não deve ser subestimado, de escorregar numa oficina ou na estrada, onde os derrames de óleo podem tornar uma superfície perigosa.


Teste alemão de derrapagem em estrada


O instituto de ensaio de materiais da Renânia do Norte-Vestfália aceita os produtos absor ventes, no seu sistema de ensaio, com um valor SRT até 20%.



Absorvente de óleo tipo III/R


Absorvente de óleo para requisitos especiais em superfícies sólidas e estrada; também adequado para comércio e indústria. Este tipo de absorvente não precisa de ser hidrófugo ou flutuante.

Aviso

A eliminação tem lugar de acordo com as respetivas especificações para o líquido, quer seja num local de eliminação apropriado quer seja num incinerador. Não adequado para ácido fluorídrico!

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O Micro Absorber absorve todos os tipos de líquidos em qualquer superfície sólida. Os seus grãos finos penetram em pequenas fendas e fissuras. É conseguida uma excelente capacidade antiderrapante, mesmo quando os grânulos estão totalmente saturados. O Micro Absorber é altamente adequado para tarefas de absorção que exijam um contacto intensivo com a superfície e rápida absorção, como por exemplo, em superfícies de estradas, assim como em pisos de oficinas, onde uma absorção e uma limpeza rápidas são muitas vezes fatores cruciais.

Instruções

O Micro Absorber pode ser utilizado como medida preventiva ou em caso de derrame, sendo fácil de espalhar e de voltar a recolher. Os líquidos são absorvidos de forma eficaz e retidos; a superfície fica limpa e seca.

Conteúdo

20 l

Base química

Terra de diatomáceas (Moler)

Tipo de absorvedor de óleo

Absorvedor de óleo tipo III/R

Design

Granulado/calcinado (cozedura)

Straßen-Rutsch-Test (teste alemão de derrapagem)

0 %

Validade a partir da data de produção

24 meses

Peso do anel

495 kg/m³

Granulado

Malha 18/50

Valor do pH

5,5

Cor

Terracota

Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.