Composto de absorção de sujidade Universal
Absorvente de sujidade Universal
MASSA ABSORVENTE P/INTERIORES UNIVERSAL
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O composto de limpeza flexível alcança facilmente os locais de difícil acesso
Combinação perfeita de viscosidade e elasticidade
- Limpeza profunda sem resíduos
- Absorve e retém a sujidade e as partículas de pó
- Pode ser reutilizado várias vezes
Aplique o produto com as mãos secas. Prima o composto no local contaminado — não esfregue!
Fichas Técnicas(X)
Para limpeza de locais de difícil acesso no escritório e em casa, tais como teclados, telefones, etc.
Pressione firmemente o composto contra a superfície a limpar e, em seguida, retire-o. O código de cores na etiqueta indica quando deve substituir o material.
Peso do conteúdo | 150 g |
Recipiente | Lata |
Cheiro/fragrância | Laranja |
Cor | Amarelo |
Base química | Biopolímero |
valor de pH/condições | 333 / a 20°C |
Densidade/condições | 1,05 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção/condições | 48 meses / de -5°C a 35°C |
Biodegradável | Sim |
Sem AOX | Sim |
Sem silicone | Sim |
Sem VOC | Sim |
Sem fosfatos | Sim |