Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Removedor de bolor

Removedor de bolor
REMOVEDOR DE MOFO E BOLOR 1L

Art. 0890970

EAN 4099617014001

Entre na sua conta para ver preços
Removedor de bolor

Art. 0890970

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 6 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para remoção rápida e profunda de bolor, substâncias de cobertura verdes, manchas, bactérias e algas
  • Ação imediata e prolongada do cloro ativo

  • Higiénico e com um efeito desinfetante

  • Remove o bolor de forma permanente e atua como medida preventiva

  • Muitas aplicações, adequado para uso em interior e exterior
Aviso

Não utilizar em combinação com outros produtos, pois podem ser libertados gases perigosos. A aplicação do produto provoca um ligeiro odor a cloro. Este odor pode persistir durante um máximo de três dias e pode ser evitado através de uma ventilação suficiente ou de uma ventilação intermitente da divisão. Devido ao efeito branqueador do cloro ativo, as superfícies delicadas e coloridas (por exemplo, papéis de parede, carpetes, têxteis, madeira e metais) podem apresentar descoloração. Tenha cuidado ao utilizar produtos biocidas. (Número de registo N-50587) Leia sempre a etiqueta e as informações sobre o produto antes de o utilizar.


Armazene num local fresco, mas sem formação de gelo. Proteger da luz solar directa e do calor.


Certifique-se de que o recipiente está bem fechado e armazene-o longe dos alimentos.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O removedor de bolor pode ser utilizado em todas as superfícies minerais, como estuque, betão, alvenaria, madeira, azulejos cerâmicos, azulejos de pedra natural, juntas de silicone e betão, tintas à base de emulsão, vidro e plástico.

Base química

Hipoclorito de sódio

Cor

Transparente, amarelado

Cheiro/fragrância

Cloro

Viscosidade/Consistência

Líquida

Temperatura mín. de processamento

5 °C

Densidade

1,1 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Valor do pH

12,5

Quantidade de aplicação máx. no volume/na área

100 ml/m²

Quantidade de aplicação mín. no volume/na área

50 ml/m²

Sem silicone

Sim

Sem AOX

Sim

Conteúdo

1 l

Peso do conteúdo

1100 g

Validade a partir da data de produção

60 meses

Condições para manter a validade

armazenamento em local fresco e sem formação de gelo. Proteger da luz solar direta e do calor. Garantir que o recipiente está bem fechado e afastado de alimentos

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pano microfibras profissional

PANO MICROFIBRAS AZUL 400X400MM

Pano microfibras para a limpeza geral profissional e tratamento de veículos
x 3 Un.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.