Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de aplicação WIT

Pistola de aplicação WIT, 330 ml
PISTOLA APLICACAO WIT VM

Art. 0891003
EAN 4011231824347

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de aplicação WIT

Art. 0891003
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
Para compressão de cartuchos WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) e cartuchos de silicone

Adequada para aplicação a partir de cartuchos coaxiais de 150 ml, 320 ml e 330 ml, cartuchos de película tubular de 300 ml, cartuchos Peeler de 280 ml e cartuchos de silicone



Aplicação rápida, fiável e limpa



Indicador da vareta/posição com escala


Prevenção de erros de leitura (escala = volume da argamassa)



Material da pistola de aplicação + manípulo de aperto + suporte do cartucho: Poliamida reforçada com fibra de vidro


  • Leve e muito estável

  • Fácil manuseio e trabalho preciso

  • Tecnologia duradoura


Manípulo da pistola de aplicação


A proteção antipingos e a libertação da tensão do cartucho são acionadas pelo manípulo da pistola de aplicação



Parafuso de ajuste para compensar o desgaste no mecanismo


  • Aumenta a capacidade de utilização da pistola de aplicação

  • Não existe perda de desempenho devido ao desgaste


É possível a aplicação dos seguintes compostos de bucha química:


  • WIT-VM 100 ESPECIAL PARA BETÃO: 150 ml, 330 ml

  • WIT-VIZ ESPECIAL PARA BETÃO: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml

  • MULTI WIT-UH 300 PARA BETÃO: 320 ml, 280 ml

  • WIT-EA 150 ESPECIAL PARA PEDRA NATURAL: 150 ml, 330 ml

  • WIT-PM 200 BÁSICA: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml

  • WIT-VIZ Express: 330 ml

  • BUCHA QUÍMICA PARA BETÃO WIT-BS: 150 ml

6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico reforçado com fibra de vidro

Com indicador de vareta/posição

Sim

Relação de transmissão

01:26

Distância de aplicação por curso

3,5 mm

Força de penetração/condição

5000 N / a uma força mão de 100 N

Adequado para argamassa de injeção

WIT-Express
WIT-VM 100
WIT-VM 250
WIT-EA 150
WIT-Nordic
WIT-PM 200
WIT-UH 300
WIT-VIZ
WIT-VIZ EXPRESS

Adequado para tipo de cartuchos

Schlauchfolie (1:10) + 300 ml
Coaxial (1:10) + 330 ml
Koaxial (1:10) + 150 ml
Koaxial (1:10) + 320 ml
Peeler (1:10) + 280 ml

Cor

Preto

Peso unitário

946 g