Escova de lavagem, 150 x 250 mm
Escova de lavagem com água, ângulo ajustável
ESCOVA C/PASSAGEM DE AGUA 140X280MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Uma passagem de água assegura a distribuição ideal da água
- Escova articulada com ação rotativa patenteada
- As cerdas dispostas na diagonal podem chegar a todas as áreas
- Pontas das cerdas divididas para que a escova conduza grandes quantidades de água
- Limpeza suave da tinta, graças às cerdas divididas e, por conseguinte, suavizadas
Fichas Técnicas(X)
Escova de lavagem multiusos para limpeza eficaz e rápida de automóveis e viaturas comerciais. A cabeça ajustável da escova e as cerdas na diagonal permite uma limpeza eficaz de áreas difíceis de alcançar. A escova pode ser usada como escova condutora de água ou em processos de imersão.
Material | Polipropileno |
Material das cerdas | Tereftalato de polibutileno -PBT |
Cor | Vermelho |
Comprimento | 250 mm |
Largura | 115 mm |
Altura | 150 mm |
Comprimento das cerdas | 47 mm |
Condições de temperatura máx. | 50 °C |
Design | Ângulo ajustável |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!