Cabo em alumínio
Cabo de alumínio com passagem de água
CABO ALUMINIO C/PASSAGEM AGUA 1500MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Cabo ergonómico com passagem de água
Em alumínio com plástico robusto resistente a impactos e fácil de segurar
Garante um manuseamento confortável e funcional
As mangueiras de água de 1/2" e 3/4" podem ser ligadas ao cabo
e fixadas com uma abraçadeira para tubos.
Pode ser utilizado com uma pressão até 6 bar
As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Este punho ergonómico com passagem de água é fabricado em alumínio, com plástico resistente, à prova de impactos e aderente, o que assegura um uso prático e funcional. Podem ser ligadas ao punho mangueiras de água de 1/2" e 3/4"; estas mangueiras são presas por uma abraçadeira de tubo. O punho pode ser utilizado com uma pressão até 6 bar.
Material | Alumínio |
Comprimento | 1560 mm |
Largura | 32 mm |
Altura | 32 mm |
Diâmetro | 31 mm |
Design | Com circulação de água |
Condições de temperatura máx. | 50 °C |