Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cabo telescópico em alumínio com passagem de água Conexão de mangueira de 1/2 a 3/4 de polegada

Cabo telescópico em alumínio
CABO TELESCOPICO ALUMINIO 1600-2780MM

Art. 0891350104
EAN 4011231824996

Entre na sua conta para ver preços
Cabo telescópico em alumínio com passagem de água Conexão de mangueira de 1/2 a 3/4 de polegada

Art. 0891350104
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
  • Possibilidade de ajuste flexível do comprimento entre 1600 e 2780 cm

  • Fabricado em alumínio com plástico robusto, resistente a impactos e fácil de segurar, garantindo uma utilização prática e funcional.

  • O cabo pode ser utilizado com uma pressão até 6 bar

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Este punho ergonómico com passagem de água é fabricado em alumínio com plástico robusto, resistente a impactos e fácil de segurar, garantindo uma utilização prática e funcional. Além disso, a função telescópica significa que os utilizadores podem utilizar o punho sempre no comprimento certo. A função telescópica pode ser utilizada para ajustar o punho entre 100-160 cm. O punho pode ser utilizado com pressão de até 6 bar.

Material

Alumínio

Comprimento

1600 mm

Comprimento máx.

2780 mm

Comprimento mín.

1600 mm

Altura

31 mm

Diâmetro

31 mm

Design

Com circulação de água

Condições de temperatura máx.

50 °C

Pressão máx.

6 bar