Escova de lavagem
Escova de lavagem com passagem de água
ESCOVA C/PASSAGEM DE AGUA 100X270MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- A passagem de água assegura uma ótima distribuição de água
- As cerdas angulares podem alcançar todas as áreas
- As pontas espigadas das cerdas garantem uma grande absorção de água
- A limpeza não danifica a pintura, graças às cerdas espigadas muito macias
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Escova de lavagem multifunções eficaz para lavar veículos ligeiros e pesados. A escova pode ser utilizada como escova de passagem de água ou imersa em água.
Material | Polipropileno modificado |
Material das cerdas | Tereftalato de polibutileno -PBT |
Cor | Vermelho |
Comprimento | 270 mm |
Largura | 100 mm |
Altura | 130 mm |
Comprimento das cerdas | 52 mm |
Condições de temperatura máx. | 50 °C |
Design | Com circulação de água e rebordos de borracha |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!