Rodo WIPE-N-SHINE
Rodo com encaixe para cabo Wipe-N-Shine
BORRACHA C/ENCAIXE 450MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Ideal para superfícies grandes
- Pode ser utilizado com pega telescópica
- A borracha macia assegura um tratamento delicado e uma excelente proteção das superfícies
- Duradouro
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
O Wipe-N-Shine é ideal para a remoção de água de grandes superfícies. A borracha macia protege a tinta e as janelas, não deixando manchas de calcário. Pode ser encaixado em todos os cabos Würth, facilitando assim a limpeza de autocarros, camiões, comboios etc.
Cor | Verde |
Material | Polioximetileno, termoplástico elastómero |
Comprimento | 450 mm |
Largura | 190 mm |
Altura | 70 mm |
Peso unitário | 233,500 g |