Escova para jantes Com cerdas angulares espigadas para uma limpeza eficaz
Escova para jantes
ESCOVA PARA JANTE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- As cerdas angulares podem alcançar todas as áreas
- Pontas espigadas para as cerdas absorverem uma grande quantidade de água
- As cerdas espigadas e macias não danificam a pintura durante a limpeza
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Para remover a sujidade persistente das jantes. A escova suave para jantes é especialmente gentil em jantes de alumínio, cromadas e de metal leve. Os filamentos naturais macios reduzem os salpicos de água. O design cónico assegura resultados ideais durante a limpeza das jantes.
As cerdas dispostas diagonalmente significam que todos os pontos de sujidade nas jantes podem ser alcançados para uma limpeza eficaz. As pontas das cerdas divididas podem absorver grandes quantidades de água, enquanto o seu material macio garante que a pintura não é danificada durante a limpeza.
Largura | 70 mm |
Comprimento | 170 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!