Pistola de espuma
Pistola de espuma
KIT EASY ESPUMA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Estrutura uniforme da espuma
- Económico
- Utilização eficaz de produtos de limpeza com resultados duradouros e espuma de escorrimento lento
- As áreas onde já foi aplicada espuma são fáceis de identificar
Fácil de utilizar
Montagem simples em produtos de limpeza de alta pressão ou jatos de vapor através de adaptadores
Todas as peças que entram em contacto com o produto de limpeza são de aço inox ou plástico
- Resistente à corrosão
- A pistola de espuma é fácil de limpar
Doseamento ideal do produto de limpeza através do perno roscado
Após utilização, limpe a pistola de espuma com água.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para produtos de espuma na limpeza de carroçarias, chassis, acessórios, toldos, oficinas, locais de serviço e estábulos
Use o adaptador adequado para ligar a pistola de espuma ao punho da pistola no dispositivo de alta pressão e encha o depósito com produto de limpeza.
![]() | |
Pressão mín. de funcionamento | 150 bar |
Pressão máx. de funcionamento | 200 bar |
Distância de cobertura | 3 m |
Conector de rosca | 1/4 pol. |
Capacidade da caixa | 2.1 l |
Temperatura máx. da água | 80 °C |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!