Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Máquina de espuma ativa - MAQUINA ESPUMA ACTIVA 50 L
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/yhWj99T4y5o

Máquina de espuma ativa - MAQUINA ESPUMA ACTIVA 50 L - 1

Máquina de espuma ativa

Aparelho de espuma, móvel
MAQUINA ESPUMA ACTIVA 50 L

Art. 0891380050
EAN 4053479301396
Entre na sua conta para ver preços
Máquina de espuma ativa

Art. 0891380050
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
Máquina de espuma ativa para a lavagem de veículos ligeiros, pesados e agrícolas.

Pulverização com efeito de espuma de detergentes de lavagem


Potencia o efeito dos detergentes ao aumentar o tempo e área de contacto com a superfície a lavar.



Rápida aplicação


Reduz o tempo necessário para a aplicação de produtos de lavagem, assim como o tempo de espera de ação dos mesmos.



Excelente efeito de espuma


Lança com bocal especial para maior efeito de espuma e mais rápida aplicação do detergente.



Depósito com tratamento anticorrosivo


Evita a oxidação e degradação precoce produzida pela água e pelos produtos químicos.



Utilização fácil e controlada


  • Mangueira de 8 m para uma maior simplicidade de utilização

  • Válvula de controlo de fluxo de entrada de ar e válvula de segurança (calibrada para 8 bar) para evitar excesso de pressão no reservatório

  • Para o correto desempenho do equipamento, sem perdas de fluxo, recomendamos esteja sempre ligado ao ar comprimido (6 bar) aquando da sua utilização

  • Racord de ligação de 1/4"
Aviso

Não utilizar com líquidos inflamáveis e/ou corrosivos.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções
  • Ligue a máquina de espuma à linha de ar comprimido a uma pressão de 6 bar, abra a tormeira preta de entrada de ar para o regulador vermelho

  • Regule a pressão de trabalho (entrada de ar) através do regulador vermelho, verificando a pressão no manómetro frontal, que deverá indicar 6 bar

  • Abra a torneira metálica (no enfiamento do tubo plástico preto), na parte de trás do manómetro de pressão e abra ou feche, de acordo com a densidade (nuvem) pretendida de espuma

Largura

300 mm

Altura

1010 mm

Profundidade

350 mm

Capacidade volumétrica

50 l

Conector de rosca

1/4 pol.

Pressão de funcionamento

6 bar

Material do depósito

Aço

Superfície

Revestimento epoxídico

Peso unitário

20,000 kg