Garrafa de spray
Garrafa de spray graduada
PULVERIZADOR BASIC 1L
Art. 0891502003
EAN 4050641965929
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Recipiente transparente, inquebrável
Nível de enchimento fácil de ler
Medidor com escalas de 100 ml e 200 ml
Útil para enchimento e mistura
Marcação individual do produto
- Espaço para identificação do líquido a utilizar
- Campo extra para instruções de segurança
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Material | PE - Polietileno |
Cor | Natural |
Altura | 280 mm |
Conteúdo | 1000 ml |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!