Pulverizador 360°
Pulverizador de 360 graus
PULVERIZADOR 360º CÓNICO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O sistema de admissão especial permite uma pulverização de 360°
Para um trabalho seguro em planos horizontais e verticais.
Cabeça pulverizadora ergonómica, robusta com punho comprido
- Trabalho menos cansativo graças à pouca força exigida para o funcionamento
- Pode ser facilmente usado apenas com três dedos.
Bocal regulável com fecho até 15 bar de pressão
- Várias possibilidades de ajuste, desde névoa até jato
- Evita o vazamento de produtos químicos durante o transmporte
Recipiente transparente e inquebrável de 0,5 litros
- Permite ver o nível de enchimento atual
- Boa estabilidade, graças ao formato cónico
Escala de 100 ml
Útil para enchimento e mistura
Marcação individual do produto
- Espaço para identificação do conteúdo
- Campo extra para instruções de segurança
Adequado para produtos minerais, alcalinos, básicos e oleosos da Würth. Não é adequado para removedores de resina, produtos de limpeza de acetona e produtos de limpeza para montagens e peças 1A.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Adequado para indústria, lojas comerciais ou oficinas. Ideal para lavagem de veículos ligeiros e camiões (lavagem do interior, travões de disco e de tambor), para limpar o chassis, para vedantes de motores, manutenção de ferramentas, proteção anticorrosiva, tratamento de superfícies e para lavagem de máquinas e metal.
Material | Polipropileno/polietileno |
Cor | Transparente, mate |
Diâmetro exterior | 133 mm |
Altura | 256 mm |
Tara | 130 g |
Conteúdo | 500 ml |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!