Pulverizador MotoGP
PMPSPRBTL-MOTOGP-1LTR
Art. 0891503198
EAN 4068362333057
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Chave de bits com carregador e roquete da edição MotoGP da Würth, fornecedora oficial de ferramentas da MotoGP.
- Design exclusivo da MotoGP
- Bolsa para cintura multifunções para um trabalho seguro, ergonómico e flexível
- Cabo de 2 componentes para uma transmissão de força otimizada e uma fixação confortável
- O carregador de bits integrado pode ser rodado e estendido para um acesso rápido a até 12 bits (1/4", 25 mm)
Desenvolvido para um desempenho superior. Testado e comprovado na pista de corridas. Pronto para a sua oficina.
Fichas Técnicas(X)
Material | PE - Polietileno |
Cor | Preto, Vermelho |
Diâmetro | 104 mm |
Altura | 279 mm |
Conteúdo | 1 l |