Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Pistola de aplicação para cartucho duplo Para 380/620 ml

Pistola de aplicação para cartucho duplo para 380/620 ml
PISTOLA APLICACAO CARTUCHOS 2K

Art. 089160123
EAN 4011231825689

Entre na sua conta para ver preços
Pistola de aplicação para cartucho duplo Para 380/620 ml

Art. 089160123
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
Para processamento de colas de 2 componentes AI-1 2C-PUR

Pega ergonómica e equilibrada


  • Facilita a utilização da pistola

  • Possibilidade de disparo com uma só mão


Elevada transmissão


  • A força de pressão de 400 kg permite um trabalho suave e sem fadiga

  • A transmissão dupla distribui de forma ideal a potência manual para as duas hastes impulsoras


Descompressão rápida


A descompressão rápida dos cartuchos permite a interrupção rápida e imediata em caso de formação de espuma



Fácil de utilizar


  • A função antiescorrimento impede o escorrimento do material

  • A função de encaixe permite uma melhor aderência e impede que o cartucho deslize ou caia

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Plástico - poliamida PA

Cor

Preto
Vermelho

Peso unitário

1378,500 g

Comprimento

235 mm

Largura

190 mm