Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bomba com alavanca manual para bidão

Bomba com alavanca manual para bidão, plástico
BOMBA MANUAL PARA OLEO

Art. 0891621

EAN 4011231825726

Entre na sua conta para ver preços
Bomba com alavanca manual para bidão

Art. 0891621
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
Bomba com alavanca manual robusta de polipropileno com aspiração automática com vedantes Viton
  • Anilha de retenção para fixação segura

  • Ligação de bidão de 2 polegadas

  • Tubo de bomba telescópico para bidões de 60 l e 200 l; variável de 500 a 900 mm

  • Caudal: aprox. 300 ml/curso
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para a transferência de óleos até SAE 40, óleo de motor, óleo diesel, óleo hidráulico, óleo de caixa de velocidades, AdBlue, anticongelante para radiador, anticongelante para para-brisas e água.

Material

Plástico

Cor

Preto, Vermelho

Comprimento mín. do tubo

500 mm

Comprimento máx. do tubo

900 mm

Conector de rosca

2 pol.

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador para barril plástico

ADAPTADOR PLASTICO 2. X 70MM MACHO

Com rosca grossa Mauser de 2 polegadas
x 1 Un.
Adaptador Para bidões de plástico

ADAPTADOR PLASTICO 2. X 58MM FEMEA

Com rosca macho