Bomba para bidão com êmbolo
Bomba para bidão com êmbolo
KIT BOMBA P/ OLEO 200L
Art.
0891626
EAN 4045989764990
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bomba com êmbolo de aspiração automática para transfega: gasolina, gasóleo, óleo, líquido de refrigeração, anticongelante, líquido de lavagem
- Caudal: 0,25 litros/curso
- Comprimento do tubo roscado: 1 metro (2 vezes 50 cm)
- Rosca de 2 polegadas para bidão de metal de 210 litros
- Rosca de 56 x 4 para bidão de plástico de 210 litros
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Preto |
Comprimento mín. do tubo | 50 cm |
Comprimento máx. do tubo | 1 m |
Conector de rosca | 2 pol. |