Pistola de aplicação de ar comprimido com êmbolo telescópico PS5
Pistola de aplicação pneumática, PS 5
PISTOLA DE AR COMPRIMIDO
Art.
0891629001
EAN 4045989056736
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
Para vedantes em cartuchos até 310 ml e sacos até 400 ml
Para aplicação em spray ou cordão
Com regulador para regular o fluxo do produto
Com regulador para modificar a forma de pulverização do vedante
O material é espremido pelo êmbolo telescópico, de modo a evitar a injeção de ar no produto e a torção da tampa do cartucho
Conteúdo:
- 1 pistola pneumática, PS5
- 1 adaptador de nylon para produtos em saco
- 1 adaptador para vedantes em saco
- 1 adaptador para vedantes em cartuchos
- 1 bocal de aplicação externo para pulverização uniforme (tipo VW)
- 1 bocal de aplicação externo para pulverização limpa (tipo Renault)
- 1 bocal interno para apertar os cartuchos
Esta ferramenta está em conformidade com as normas europeias CE
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Adequado para | Cartucho de 310 ml |
Pressão máx. de funcionamento | 8 bar |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!