Fio de corte em aço inox
Fio de corte em aço inox
FIO DE 4 PONTAS
Art. 0891656
EAN 4011231825894
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
Superfície extremamente macia, corta mais facilmente o cordão de cola
Em prática bobine de plástico
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 0,6 mm |
Altura | 0,6 mm |
Forma | 4 pontas |
Comprimento | 50 m |
Material | Aço inox |
Raio da extremidade | 0,1 mm |