Dispensador sem contacto SKIN LINE
DISPENSADOR SKIN LINE TOUCHLESS
Art. 0891900501
EAN 4056807713106
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
Dispensador elétrico para dosagem sem contacto de produtos de proteção, limpeza e cuidados de pele na oficina ou em casas de banho.
Dosagem sem contacto e higiene máxima
- A dosagem sem contacto impede que o dispensador fique contaminado e impede eficazmente a transmissão de germes.
- A construção bem concebida evita que o sabão entre em contacto com o dispensador de sabão líquido. Resíduos anti-higiénicos não são acumulados no sistema dispensador.
Eficiente e económico
- Ótima dosagem
- Excelente descarga residual
- Recarregável com embalagens de 1 e 1,5 L
- Baixo consumo de energia
Tecnologia e aplicação simples
- O mecanismo simples garante uma função correta, rápida substituição da embalagem.
- Com visor LED para funcionamento e baixa tensão da bateria
Prático sistema de calha
- Pode ser expandido em qualquer altura
- Instalação rápida e fácil, permite também a montagem direta na parede
Área de aplicação
6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 122 mm |
Altura | 340 mm |
Comprimento | 115 mm |
Cor | Preto, Cinzento |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!