Bomba doseadora Para um balde de produto lava-mãos de 4000 ml
BOMBA PRESSAO P/ 0893 900 099
SKIN
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- A bomba de pressão transporta o produto de limpeza para mãos assim que é pressionada
- Dispensa a dose precisa para cada lavagem (6 cm³) a cada acionamento
- Altura total: aprox. 40 cm
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de armazenamento e utilização, não podemos garantir o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, não é assumida qualquer responsabilidade pelo fornecimento deste serviço, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Peso unitário | 220 g |
Material | Plástico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!