Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola branca para madeira D2

Cola branca a frio para madeira D2 EN 204
COLA P/MADEIRA D2 APLICACAO A FRIO 5K

Art. 0892100002

EAN 4045989807680

Entre na sua conta para ver preços
Cola branca para madeira D2

Art. 0892100002

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para colar todo o tipo de madeiras, aglomerado, contraplacado, etc.

Excelente transparência


A cola, uma vez seca, fica transparente evitando assim que a junta colada seja visível.



Colagem resistente


As juntas coladas, uma vez seca a cola, são resistentes e duras, sem danificar as ferramentas.



Alta resistência a temperatura


Uma vez seca e endurecida a cola resiste a temperaturas desde -18ºC a +100ºC.



Resistente a variações bruscas


A cola permanece inalterável em recintos fechados com mudanças bruscas, mas breves de humidade e exposição ocasional a água.



Com homologação


Corresponde ao grupo D2 segundo a norma EN 204.

Aviso

A cola húmida limpa-se facilmente com água. Evitar o contacto com metais. A cola seca pode-se dissolver com água (morna). No caso de maior dificuldade, pode-se utilizar um dissolvente orgânico como toluenol, acetona, etc.

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem gorduras. A madeira a colar deve estar compreendida entre 8% e 12% de humidade. A cola deve ser aplicada numa das faces, com pincel, espátula dentada, rolo, aplicador manual ou pneumático. As peças devem ser prensadas durante o período de colagem. O tempo de colagem varia segundo o tipo de madeira, quantidade de cola aplicada, condições de temperatura e humidade. Se existir formação de película superficial, deve remover e aplicar de novo.

Cor

Branco

Base química

Dispersão de acetato de polivinilo

Recipiente

Bidão de plástico

Peso do conteúdo

5 kg

Cor depois da cura

Transparente

Valor do pH

5

Quantidade de aplicação mín./máx. na ligação da superfície

120-200 g/m²

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar, 15°C a 25°C

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rolo para cola Com rolo de poliuretano

ROLO APLICADOR DE COLA

Para a aplicação rápida e homogénea de cola durante a colagem de rebordos e superfícies.
x 1 Un.
Doseador de cola pneumático em vinil

APLICADOR PNEUMATICO DE COLA

x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica