Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cola granulada Acrimelt

Cola granulada termofusível Acrimelt
COLA GRANULADA ACRIMELT

Art. 0892100027

EAN 4046777728910

Entre na sua conta para ver preços
Cola granulada Acrimelt

Art. 0892100027
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
Cola granulada transparente de elevadas prestações

Excelente capacidade de adesão


Indicada para orlas de madeira, PVC, ABS, melamina e poliéster



Boa fluidez


Baixa viscosidade


Elevada estabilidade térmica


Excelentes propriedades de fluidez contínua



Uso universal


Pode ser utilizada em todas as máquinas de orlar comuns



Enche facilmente


Excelente humedecimento das juntas



Sem silicone

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Orlas de madeira, PVC, ABS, melamina e poliéster

Instruções
  • Colocar o granulado no recipiente de pré-fundição da máquina de orlar.

  • A temperatura de aplicação deve ser ajustada de acordo com as indicações. Vigiar a pressão de contacto.

  • A máquina deve ser ajustada de acordo com as instruções do seu fabricante.

  • Em caso de interrupções de trabalho longas, a temperatura deve ser diminuída para 150–160°C para evitar que a cola queime.

  • O recipiente de pré-fundição deve ser limpo regularmente. A placa deve estar sem pó e sem gordura.

  • A temperatura da placa e da orla deve ser entre os 18–20°C. Evitar correntes de ar.

  • Para orlas de espessura superior a 4 mm, é necessário um pré-aquecimento superior para garantir o tempo de abertura.

  • Recomendamos testes prévios no caso de painéis de madeira maciça e laminados.

  • Os resíduos de cola só podem ser removidos mecanicamente.

Peso do conteúdo

20 kg

Base química

Acetato de etilo-vinilo

Cor

Transparente

Comprimento

0 µm

Densidade/condições

1,01 g/cm³ / a 25°C

Viscosidade

68000 mPas

Ponto de amolecimento

100 °C

Condições de viscosidade

a 200°C

Tempo mín./máx. de abertura

0,5-5 s

Temperatura mín./máx. de processamento

190 a 210 °C

Resistência mín./máx. à temperatura

98 a 250 °C

Validade a partir da data de produção

36 meses

Condições para manter a validade

de 5°C a 30°C

Aderência

Muito bom