Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 19.500 Produtos

Cola para PVC rígido

Cola para PVC rígido
COLA PARA PVC 250ML

N.º de art. 0892100097

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Cola para PVC rígido

N.º de art. 0892100097

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Cola especial para tubos de PVC rígidos segundo norma EN14814.

Vantagens


  • Alta viscosidade e excelente fluidez de fácil aplicação

  • Não se descola

  • Com pincel incluído nos produtos de 250 ml e 500 ml

  • As uniões coladas mantêm as mesmas propriedades de resistência e envelhecimento comparadas ao PVC rígido

  • Atua como soldador químico a frio no PVC

  • Recomenda-se a utilização do produto limpeza de tubos PVC antes de utilizar a cola

  • Resistência máxima de precisão: 6 bar

  • Tempo recomendado após fixação: 24 horas/Pressões superiores a 1,5 bar

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Área de aplicação

Colagem de tubos e acessórios de PVC, assim como sanitários de pressão normalizados.

Base química

Tetra-hidrofurano

Cor

Azul

Cheiro/fragrância

Característico

Temperatura mín./máx. de processamento

5 a 30 °C

Temperatura mín. de inflamação

-21 °C

Conteúdo

250 ml

Peso do conteúdo

237 g