Produto de limpeza para plástico antiestático Tipo 20
Produto de limpeza para plástico antiestático tipo 20
PRODUTO LIMPEZA PVC ANTI-ESTATICO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Antiestático – evita eficazmente o rápido reaparecimento de sujidade nas superfícies
- Produto de limpeza de secagem rápida
- Sem hidrocarbonetos clorados e compostos aromáticos
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
- Para a limpeza de vários plásticos, tais como PVC rígido (branco), decoração, perfis de película laminada e de PUR e painéis de espuma em PVC rígido, bem como superfícies lacadas e superfícies metálicas em empresas especializadas.
- Nos setores da construção de janelas e portas, construção de feiras comerciais, na indústria de sinalização e publicidade, indústria da pedra e outras áreas do setor de processamento e comércio de plásticos (algerozes, tubos de drenagem, etc.).
- Remove pó, vestígios de cola de películas protetoras, lápis de cera, rastos de borracha, resíduos de vedante fresco, bem como salpicos de alcatrão e betume.
- O inibidor de estática integrado evita eficazmente o rápido reaparecimento de contaminação nas superfícies dos perfis.
Conteúdo | 1000 ml |
Recipiente | Lata |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Incolor |
Base química | Óleo mineral |
Densidade/condições | 0,71 g/cm³ / a 20°C, EN 542 |
Temperatura mín. de inflamação | -14 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar, 15°C a 25°C |
Sem AOX | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!